Gömbfejes offset csavarhúzó készlet 10767/9 1,5 - 10 tartomány 9 db

Cikkszám: L60010 7455
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L60010 7455
EAN / GTIN 4018754332861
Gyártó száma 96432600
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • a Metrikus Hatszögletű csavarok
  • gömbfejjel a tengely hosszú végénél
  • 25°-os elfordulási szög mindkét oldalra
  • gyors és biztonságos munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
  • A szerelt csavarok megbízhatóan a helyükön maradnak
  • Króm ötvözött acél, nikkelezett
  • Feliratozott műanyag tartóban a gyorsabb visszakereshetőség érdekében

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 9
  • Terület: 1,5 - 10
  • Tartalom:: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Súly: 401 g

Tartalom:

Tartalom 9 rész:
  • 9 Hatszögletű offset csavarhúzó 10767 sz.: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm