Állítható bicskakulcs max.SW 24mm L.161mm

Cikkszám: L60010 6462
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 6462
EAN / GTIN 4018754299508
Gyártó száma 40250106
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Beállítócsavar az óramutató járásával megegyező irányban
  • Állkapocs pozíció 22,5°
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B107.100

Jellemző:

  • Hosszúság mm (L): 161 mm
  • Súly: 155 g
  • Kulcsnyílás max.: 24 mm