Dugaszolható adapter meghajtó 14x18mm kimenet 24.5x28mm

Cikkszám: L60010 2978
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 2978
EAN / GTIN 4018754169795
Gyártó száma 58290041
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Tulajdonságok:
  • 24,5 x 28 mm-es négyszöghajtású dugókulcsos szerszámok használatához 14 x 18 mm-es négyszöghajtású nyomatékkulcsoknál

Jellemző:

  • Hajtás négyszögletes külső (mm): 14x18 mm
  • Kimeneti négyzet külső (mm): 24,5x28 mm
  • Magasság mm (h): 20 mm
  • Hosszúság mm (L): 66 mm
  • Méret Négyzetes külső szerszámtartó: 14x18 mm
  • Súly: 251 g
  • Szélesség mm (b): 75 mm