Acél skála L.300 mm

Cikkszám: L60010 1761
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 1761
EAN / GTIN 4018754049165
Gyártó száma 77460001
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • metrikus és angolszász beosztással

Jellemző:

  • Osztás alsó él mm: 0,5; 1 mm
  • Felső él ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Magasság mm (h): 1 mm
  • Hosszúság mm (L): 300 mm
  • Súly: 26 g