Digitális mérőóra ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, lapos hátlapi panel

Cikkszám: L40010 14368
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L40010 14368
EAN / GTIN 4946368863320
Gyártó száma 543-790B-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic ID-S tárcsás kijelző alapmodellje, a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely aztán a következő elemcseréig az abszolút nulla marad Az összes funkció nagy és felhasználóbarát gombokkal állítható be Kényelmetlen leolvasás a 9 mm-es számjegyeknek köszönhetően Kivételesen hosszú élettartamú elem.

Jellemző:

Pontosság: ±0,004″
Inch/Metrikus
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Ismételhetőség: 1 µm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Szállítva: Dobozban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz