Leírás:
Nagy teljesítményű, 1 627 nm-es nyomaték kompakt kivitelben: csupán 213 mm hosszúA HAJTÁSVEZÉRLÉS lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson a 4 kapcsolási fokozat között, különböző fordulatszám és nyomaték beállításokkal4. Szakasz – a csavarok meglazításakor a teljesítmény és a pontosság optimális keverése érdekében – maximális, 2034 Nm-es, majd 750 min¹-es megszakítási nyomaték a tökéletes vezérlés érdekébenA fordulatszám és a nyomaték vezérlése egyénilegA ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és eszközkezelési platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ egy távoli szerszámzárat is kínál. A szerszámvezérlés lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshozA M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült. A technológia a legmagasabb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú összetevőt egyesít: A POWERSTATE™ kefe nélküli motort, a REDLITHIUM™ akku-t és a REDLINK PLUS™ elektronikát. A három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető legnagyobb hosszú élettartam-vel3/4″-es patentgyűrűs aljzat100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalom: A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t.
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Szállítva: HD Box
- súly with akku (EPTA): 3,5 (M18 B5) kg
- Üresjárati fordulatszám: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 min-1
- Max. Nyomaték: 702/1138/1627/1627 Nm
- Max. leoldó nyomaték: 2034 Nm
- Max. Csavarátmérő: M33
- Ütésszám: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 min-1
- Feszültség: 18 V
- Szerszámbefogó: 3/4 col
Tartalom:
A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t.