M18FSX-0C AKKUMULÁTOROS SZABJAFŰRÉSZ

Cikkszám: L00800 1208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 1208
EAN / GTIN 4058546226695
Gyártó száma 4933464724
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • M18 FUEL™ akkumulátoros dugófűrész egy hasonló vezetékes gép teljesítményével - akár 150 vágás 290 x 45 mm-es puhafában egy akkutöltéssel (12, 0 Ah)
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer az M18 FUEL™ technológiákat a teljesítmény új szintjére emeli
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli készenlét érdekében a vezetéknélküli szerszám mobil alkalmazásokban
  • Agresszív excenter löket tisztítja a vágást, lehetővé téve a fűrész gyors előtolását fa alkalmazásokban
  • A 3000 perc-¹ maximális löketszám és a 32 mm-es löket lehetővé teszi a gyors és fáradságmentes vágást az anyagok széles skáláján
  • 5 állítható vágási sebesség 1500 és 3000 löket között a vágandó anyag ideális megmunkálásához
  • FIXTEC™-. Gyors pengeváltó rendszer a szerszám nélküli pengeváltáshoz
  • Fémhorog a szerszám egyszerű és biztonságos felfüggesztéséhez
  • Optimális pengehasználat az állítható cipőnek köszönhetően
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
  • Súly akkumulátorral: 5,5
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
  • Termékváltozat: M18 FSX-0C
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszereltség: dugófűrészlap

Tartalom:

Hordtáska, dugattyús fűrészlap

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek