CFKV M5, Ø6,0 mm rubingolyó, Ø6,0 mm rubingolyó, Ø4,0 mm tengely CFK, L = 150,0 mm, ML=137,0 mm.

Cikkszám: K651526
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
Cikkszám K651526
Gyártó száma K651526
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A mérendő felület könnyen hozzáférhető jellemzőinek felismerésére egyenes fogókulcsok szolgálnak.

Jellemző:

  • ⌀ csapszeges kulcshoz: 3,1
  • Régi cikkszám: A-5003-5265
  • Kód, rövidített rendszer: 01-M5-R6-L150-ML137-SCFC4-BTi10
  • Mûködõ hossz: 137
  • Menet: M5
  • ITP cikkszám.: TC M5 060 10 153
  • Kategória DIN 5401 szerint: 5. kategória
  • Labda ∅ : 6
  • Golyó anyaga: rubin
  • Alaptest anyaga: Titán
  • Anyag szára: Szénszál-erősítésű műanyag
  • Qmark cikkszám.: ATG-60153-G
  • Renishaw cikkszám.: A-5003-5265