JLS3 fél hátsó panel + konnektorcsík fekete

Cikkszám: JLS3-PPAV1USBBS
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-PPAV1USBBS
EAN / GTIN 3662424109669
Gyártó száma JLS3-PPAV1USBBS
L-szám L60130 11711
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Elektromos perforált lemez. A szerszámtárolás és az áramellátás tökéletes kombinációja
  • 5 hely az elektromos készülékek csatlakoztatására: elektromos szerszámok, fúrók, töltők, lámpák, elektronika, okostelefonok..... könnyű hozzáféréssel.
  • Egy hálózati szalaggal felszerelve, 3 SCHUKO aljzattal és 2 USB porttal
  • Kapcsoló - max. 16Amp
  • 250V
  • Látható szervezés és könnyű hozzáférés a szerszámaihoz
  • Perforált lemez: 6 x 6mm 12mm-es lépésekben
  • Rögzítse a szerszámokat a CKS termékcsalád kampóival (lásd a FACOM katalógusban).
  • Beépíthető a JLS3-PPAV1(BS), vagy a JLS3-PPNB(BS) szabványos félpanellel.
  • Epoxi festésű acéllemezből készült. (Vastagság 12/10.).

Jellemző:

  • Általános méretek: L726xH503xD48mm
  • Súly: 3,5kg