Nyomatékkulcs 3/8″ 10-50 Nm SLS

Cikkszám: J.306-50DSLS
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
Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám J.306-50DSLS
EAN / GTIN 3662424029233
Gyártó száma J.306-50DSLS
L-szám L60130 7998
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • Precizitás teljes biztonsággal
  • Beállítórendszer reteszelőgyűrűvel
  • A kulcs megfelel a nyomatékkulcsokra vonatkozó ISO EN 6789 szabványnak
  • Pontosság ± 4 % legalább 5000 ciklusban
  • Automatikus kioldás és újrahúzás
  • A kulcs újrakalibrálható: a nyomatékkulcsok szokásos eljárása
  • Nyomatékkulcs egy forgásirányban
  • A kulcsot vizsgálati jegyzőkönyvvel szállítjuk
  • Hossz: 380 mm.

Jellemző:

  • L [mm]: 357
  • csatlakozás: 9 x 12
  • Doboz: BP.D2
  • Teljesítmény [N.m]: 10 - 50
  • Mérési osztás [N.m]: 1.00
  • [kg]: 0.970