Rozsdamentes acélból készült kiértékelő egység

Cikkszám: IXS 6K-4
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám IXS 6K-4
EAN / GTIN 4045761206298
Gyártó száma IXS 6K-4
L-szám L40250 2160
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy felbontású platformmérleg rozsdamentes acél IP68 értékelő egységgel, XL kijelzővel
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium súlymérőcella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65, szárnyas kialakítású alap, rendkívül ellenálló a hajlítással szemben
  • Kiváló kijelzőméret: 55 mm magas számjegyek, fényes háttérvilágítással a súlyérték könnyű leolvasása érdekében még rossz fényviszonyok között is
  • Kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenő víz elleni védelem IP68, integrált tápegységgel
  • ESD kisülés az elektrosztatikus kisülés elleni védelemre, pl. elektrosztatikusan feltöltött mérőkészülékek vagy a mérleggel dolgozó személyek számára
  • Az olyan interfészeknek köszönhetően, mint az RS-232, RS-485 és Bluetooth (opcionális), a mérleg könnyen integrálható a meglévő hálózatokba, és megkönnyíti az adatcserét a mérleg és a PC vagy nyomtató között

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 55 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél B×T×H 300×240×86 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 232×150×80 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek