Leeb keménységmérő Max 960, Min 170

Cikkszám: HK-DB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék, Leeb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám HK-DB
EAN / GTIN 4045761190627
Gyártó száma HK-DB
L-szám L40250 1580
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Minden fémminta mérése (> 3 kg, vastagság > 8 mm)
  • Külső visszapattanásérzékelő: szabványos (D típus)
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°): automatikus kompenzációs funkcióval
  • SAUTER HK-DB: Keménység-összehasonlító blokk: , keménység kb. HK-DB., a szállítás tartalmazza
  • Robusztus hordtáskában szállítva:
  • Mérési érték kijelző:: Rockwell (A, B, C típus), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Belső adatmemória: akár 600 mérési csoporthoz, csoportonként akár 32 egyedi értékkel, amelyekből a csoport átlagértéke képződik
  • Mini statisztika funkció:: Megjeleníti a mért értéket, az átlagértéket, a mérési irányt, a dátumot és az időt
  • Automatikus egységkonverzió:: A mérési eredmény automatikusan átvált az összes említett keménységi mértékegységre
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): A felső és alsó határérték programozható. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Mátrix kijelző:: háttérvilágítású multifunkciós kijelző, amely minden lényeges funkciót egy pillantásra megjelenít
  • robusztus fémház:
  • Automatikus egységkonverzió: A mérési eredményt automatikusan átváltja az összes említett keménységi egységre
  • Belső adatmemória akár 600 mérési csoport számára, csoportonként legfeljebb 32 egyedi értékkel, amelyekből a csoport átlagértéke képződik
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Robusztus fém ház
  • Mini statisztika funkció: mutatja a mért értéket, az átlagértéket, a mérési irányt, a dátumot és az időt
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°) az automatikus kompenzációs funkciónak köszönhetően
  • Keménység-összehasonlító blokk, keménység kb. 800 HLD, a szállítás tartalmazza
  • Mérési értékek kijelzése: Rockwell (A, B, C típus), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB), Brinell (HB)
  • Mátrix kijelző: háttérvilágítású multifunkciós kijelző, minden fontos funkció egy pillantásra
  • Külső visszarúgásérzékelő alapfelszereltségként (D típus)

Jellemző:

  • Legvékonyabb mérhető anyagvastagság: 3 mm
  • Nettó súly kb. 0,45 kg
  • A vizsgált tárgy legkisebb görbületi sugara (homorú/konvex): 50 mm (stabilizáló gyűrűvel: 10 mm)
  • Mérési pontosság: ± 1% 800 HLD-nél
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 2×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő akár 200 óra is lehet
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C
  • Teljes méretek Sz×M×H 132×82×31 mm,132×82×31 mm
  • A szilárd alapra helyezett próbadarab legkisebb súlya: 3 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz