Menettömítő 5GP42 kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG8064 50
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (349,33 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilát-észter
Dinamikus viszkozitás 400 mPas - 800 mPas
Sűrűség 1,08 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 10 min - 20 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Max. M menetmérethez M26
Menetmérethez, col 3/4 coll
Maximális hézagméret 0,15 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 15 Nm - 25 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék barna
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG8064 50
EAN / GTIN 4067263136453
Gyártó száma GG8064 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.
5GP42 típus. Tömítőanyag menetes munkadarabokhoz hidraulikus vagy pneumatikus berendezéseknél, ill. csatlakozó idomoknál. Hatékony védelem olaj, víz, szénhidrogének és vegyi anyagok ellen.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése