Kedvezményes csomagban 3× tömlővágó olló

Cikkszám: GG6028 14
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (19,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. ⌀-höz 14 mm
Termék fajtája Olló
USP1 3× tömlővágó olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6028 14
EAN / GTIN 4069515045360
Gyártó száma GG6028 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus tömlővágó olló a tiszta vágások érdekében. Széles felfekvő prizma tömlőhöz ill. műanyag csőhöz. Cserélhető, speciálisan edzett kés. Rugós rásegítésű ollónyitás, mely reteszelhető.
Présöntött cink ollótest. PTFE tapadásgátló bevonatú él.

Felhasználás:

Tiszta vágás összenyomás nélkül a V alakú késnek köszönhetően. Ideális tömlők vágásához, korlátozottan műanyag csövekhez is.

Tartalom:

769980 sz. 14 méretű tömlővágó olló.

Figyelem:

Műanyagcső-vágó ollót lásd a 819670; 819681; 819700 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek