KNUX esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7130-2, Méret: 160405R

Cikkszám: GG2937 160405R
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (6,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7130-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 251030 HB7130-2
Váltólapka ISO kód KNUX 160405R
Sarokrádiusz 0,5 mm
Szerszámanyag Keményfém
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,35 mm
Fogásmélység ap max 4 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2937 160405R
EAN / GTIN 4067263094487
Gyártó száma GG2937 160405R
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek