SCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 09T304

Cikkszám: GG2832 09T304
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (4,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7035-2
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő SS
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 350 mm/min
Tartalom 260742 HB7035-2
Váltólapka ISO kód SCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2832 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2832 09T304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek