CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 09T308

Cikkszám: GG2811 09T308
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (4,18 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 350 mm/min
Tartalom 260152 HB7020-2
Váltólapka ISO kód CCMT 09T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,55 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2811 09T308
EAN / GTIN 4067263095224
Gyártó száma GG2811 09T308
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek