Beszúró esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB 7020, Beszúrási szélesség w: 2mm

Cikkszám: GG2744 2
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (10,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB 7020
Darabszám 50
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Beszúrási szélesség w 2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Tartalom 273725 2
Szerszámanyag HM
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Felhasználási terület Radiális belső beszúrás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2744 2
EAN / GTIN 4067263097471
Gyártó száma GG2744 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek