SNMG váltólapka, nagyolás, 50 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerelésben

Cikkszám: GG2453 150616
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (8,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SG
Darabszám 50
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 360 mm/min
Tartalom 251332 HB7020-2
Váltólapka ISO kód SNMG 150616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 1,05 mm
Fogásmélység ap max 5,25 mm
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2453 150616
EAN / GTIN 4067263093329
Gyártó száma GG2453 150616
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek