CNMG váltólapka, nagyolás, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszerelésben

Cikkszám: GG2415 160616
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (10,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7035-2
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő SG
Darabszám 30
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 290 mm/min
Tartalom 250338 HB7035-2
Váltólapka ISO kód CNMG 160616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 1,05 mm
Fogásmélység ap max 5,5 mm
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2415 160616
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2415 160616
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek