Ipari csatlakozó külső menettel kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG0230 1/4
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (10,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás 35 bar
Külső menetes csatlakozó 1/4 coll
Átfolyási érték 2 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG0230 1/4
EAN / GTIN 4067263138235
Gyártó száma GG0230 1/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az ipari csatlakozó optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, névleges méret 7,8. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.
Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek