Gyorscsatlakozó belső menettel kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG0171 1/2
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (4,78 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 35 bar
Belső menetes csatlakozó 1/2 coll
Átfolyási érték 1 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG0171 1/2
EAN / GTIN 4067263138105
Gyártó száma GG0171 1/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek