Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-100KRY1

Cikkszám: FS 2-100KRY1
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FS 2-100KRY1
EAN / GTIN 4045761358447
Gyártó száma FS 2-100KRY1
L-szám L40250 3458
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és CR 10000-1Y1 terhelésmérő cellából áll, húzó- és nyomóerő mérésekhez.
Prémium erőmérő FS 2; Különböző húzó- vagy nyomóirányú erők mérése lehetséges egyetlen mérőeszközzel; 3,5″-es érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI mértékegységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a tápellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel együtt; CR 10000-1Y1 ötvözött acélból készült teherelem; OIML C1 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,05% F. S.); Névleges jellemző érték: 2 mV/V; Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68 (EN 60529 szerint), hermetikusan lezárt; Alkalmazás: szakító- és nyomóerő mérésekhez;