FR antisztatikus kámzsa Navy R

Cikkszám: FR20NAR
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
Cikkszám FR20NAR
EAN / GTIN 5036108262953
Gyártó száma FR20NAR
L-szám L01840 271
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az FR20 anyagában lángálló és antisztatikus. Az alapanyag védelmet nyújt az elektromos ív hőhatása ellen, a magas pamuttartalom pedig maximális komfortot biztosít. Ideális, ha extra melegre és védelemre van szükség.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Antisztatikus
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;