PU védőcsizma S5 CI FO Green 40 R

Cikkszám: FD95GNR40
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
Gyártó jelölése FD95
EU cipőméret 40

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FD95GNR40
EAN / GTIN 5036108346387
Gyártó száma FD95GNR40
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Egyedülálló kényelem és védelem Kiemelkedő hajlékonyság és tartósság a speciálisan kifejlesztett PU-keverékben lévő légbuborékoknak köszönhetően. ,Télen meleg lesz a lába, nyáron pedig hűvös. A speciálisan kontúrozott burkolat jobb védelmet biztosít a nagy kopásveszélyű területeken. ,Az elrugaszkodó húzófül biztosítja a könnyű levételt Többek között acél lábfejjel, acél középtalppal, antisztatikus elemekkel és SRC csúszásgátló tulajdonságokkal. Kivehető talpbetét, amely 30°C-on mosható. CI hidegszigetelő tulajdonságok, amelyek megfelelnek a -17°C-os hőmérsékletnek. ,

Jellemző:

  • Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
  • Teljesen vízálló
  • Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
  • Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
  • Hideg elleni szigetelés
  • Védő acél lábfej
  • Talpátszúrás elleni acél talplemez
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Alapanyag:

Felső: Mono PU
Felső információ: Egysűrűségű PU
Külső talp: Mono PU
Talp információ: Egysűrűségű PU