simturn F12 szorítótartó, szorítótartó, formázószerszámok, 25 x 25 mm, L=145,5 mm

Cikkszám: F12.2525.B12.10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F12.2525.B12.10
EAN / GTIN 4069769178869
Gyártó száma AYW9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F12 szorítótartó
Fogótartó, formanyomó hornyolás
25 x 25 mm, L=145,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • Csavarhúzó = T20R
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 145,5 mm
  • Csavar = ASCC
  • b = 25,0 mm
  • b1 = 11,0 mm