simcut BF vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűréshatár JS9, w=10 mm, w=10 mm, tűréshatár JS9

Cikkszám: F12.1000.03.05 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F12.1000.03.05 B X800
EAN / GTIN 4069769177237
Gyártó száma AJUVX800
L-szám L23830 100693
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés JS9
w=10 mm, b=10 mm, tűrés JS9

Műszaki paraméterek:

  • h = 5,0 mm
  • w = 10,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 30,0 mm
  • b = 10,0 mm (tűrés JS9)
  • a = 21,5 mm