simcut BF maróbetét, hosszirányú hornyok horonymarása, DIN 6885, tűrés P9, w=9,98 mm, w=10 mm, tűrés P9

Cikkszám: F12.0996.03 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F12.0996.03 B X800
EAN / GTIN 4069769177183
Gyártó száma AN3JX800
L-szám L23830 100692
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9
w=9,98 mm, b=10 mm, tűrés P9

Műszaki paraméterek:

  • w = 9,98 mm
  • R = 0,3 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (tűrés P9)
  • ØDmin (min. furat) = 30,0 mm
  • h = 5,0 mm