simcut BF vágóbetét, hosszirányú hornyok hornyolása ANSI B17.2-1967 szerint, w=7,195 mm, w=7,144 mm, R=0,203 mm

Cikkszám: F12.0714.02.22 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F12.0714.02.22 B X800
EAN / GTIN 4069769176766
Gyártó száma A6Y3X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása az ANSI B17.2-1967 szerint
w=7,195 mm, w=7,144 mm, R=0,203 mm

Műszaki paraméterek:

  • a = 20,0 mm
  • w = 7,195 mm
  • R = 0,203 mm
  • tmax = 4,089 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/32
  • b = 7,144 mm