simcut BF vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűréshatár JS9, w=8 mm, w=8 mm, tűréshatár JS9

Cikkszám: F10.0800.02 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F10.0800.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175820
Gyártó száma AT83X800
L-szám L23830 100680
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés JS9
w=8 mm, b=8 mm, tűrés JS9

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 4,1 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • b = 8,0 mm (tűrés JS9)
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 8,0 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz