Bit sorozat 6 High Perf - Titan PZ1

Cikkszám: ED.631T
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ED.631T
EAN / GTIN 3148510227252
Gyártó száma ED.631T
L-szám L60130 4660
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektromos vagy pneumatikus Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmkkal használható
  • kivéve a pneumatikus ütveNyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmkat /.

Jellemző:

  • L [mm]: 50
  • Pozidriv [sz.]: PZ1
  • [g]: 8.70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz