Polcok

Cikkszám: E9101ETAW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E9101ETAW
EAN / GTIN 4017976191010
Gyártó száma E9101ETAW
L-szám L90080 896
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Elektromosan vezető forgácslapból készült a DIN 68765 szabvány szerint, világosszürke színben. Kiegészítő vagy csökkentett ár.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1000
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 42
Teljes teherbírás (kg): 50
Szín: világosszürke