Precíziós bit, E 6.3 (1/4″) alakú, Torx® csavarokhoz

Cikkszám: E6L.400/15-150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E6L.400/15-150
EAN / GTIN 7610733258116
Gyártó száma PB E6L.400/15-150
L-szám L60060 2636

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, E 6.3 (1/4″) alakú, hosszú pengével
  • Torx® csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzáshoz, kézi és gépi használatra
  • Kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, F 6.3 foglalathoz alkalmas
  • hosszú pengével, nehezen hozzáférhető helyekre is eljut
  • Prec, pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolt a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Hengeres hossz: 125 mm
  • Profil: Torx® csavarokhoz
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Torx® csavar mérete: 15