simturn E12 szorítótartó, acél, külső megmunkálás, eltolt, 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: E69.2020.02 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E69.2020.02 R
EAN / GTIN 4069769174076
Gyártó száma APFK
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, offset
90°, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • f2 = 24,5 mm
  • f = 27,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • Feszítőelem = E20.1-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz