simturn E12 befogótartó, acél, külső megmunkálás, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: E60.1212.03 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E60.1212.03 R
EAN / GTIN 4069769173079
Gyártó száma ABS4
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Feszítőelem = E12.1-3
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 8,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tűrés js14)