PrecisionBits, külső hatszög a DIN ISO 1173 Form e 6,3 (1/4”) szerint, 3 db öntapadós Service csomagolásban

Cikkszám: E6.400/15 CN3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E6.400/15 CN3
EAN / GTIN 7610733235117
Gyártó száma PB E6.400/15 CN3
L-szám L60060 2372

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4”)
Torx® csavarokhoz
3 db öntapadós Service csomagolásban
mindennapi szerszámok minden csavarozó tokhoz az iparban és a kereskedelemben, kézi és gépi használatra
kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas F 6,3 pontos, méretpontos hegy rögzítésére, optimális illeszkedés a csavarokbaSzínkódolás a csavar típusa szerint, a megfelelő bit gyors a kézhez
, kivételesen hosszú élettartam, a rozsda és a
keménység bevonat optimális
élettartama

Jellemző:

  • Profil: Torx® csavarokhoz
  • Torx® csavarokhoz: 3x15