Tartókar 5° 600 mm hosszú

Cikkszám: E4617-1TA
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám E4617-1TA
EAN / GTIN 4017976346151
Gyártó száma E4617-1TA
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • Tartozékok

Leírás:

  • Ezzel az egyetlen, 5°-ban dönthető támasztókarral a hordókarok igény szerint és egyénileg is kiegészíthetők.
  • a szállítási terjedelem tartalmazza a tartókocsihoz való rögzítéshez szükséges anyag-t is.

Jellemző:

  • Polc hossza (mm): 600
  • Teljes hossz (mm): 665
  • Teljes szélesség (mm): 110
  • Teljes magasság (mm): 75
  • Szín: ragyogó kék
  • Kivitel: Egyoldalas