simturn E12 megmunkálható betét, axiális hornyolás, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Cikkszám: E12.3030.02 A L X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E12.3030.02 A L X800
EAN / GTIN 4069769170931
Gyártó száma AK9XX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 megmunkálható betét
Axiális beszúrás
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 3,7 mm
  • w = 3,0 mm (tűrés ±0,02)
  • ØDa = 30,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 3,0 mm