Stabil kombi olló egyenes D52-2

Cikkszám: D52-2
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám D52-2
EAN / GTIN 4010220031971
Gyártó száma D52-2
L-szám L80030 437
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • A vágóél és a markolat egy darabból kovácsolt a nagy stabilitás érdekében Fogazott vágóél a csúszásmentes munkavégzéshez ERGO markolat a fáradtságmentes munkavégzéshez Homokfúvott, krómozott pengék a korrózió elleni védelem érdekében Hidegen hengerelt acélokat vág 0,6 mm vastagságig SB-csomagolásban.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 200 mm
  • Teljes hossz: 8”
  • Anyag / felület:
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Kovácsolt acélból készült nyíróalkatrészek, nikkelezett
    • Acél kötőelemek, nikkelezett
  • Vágási hossz: 2 3/16”
  • Vágási hossz: 53 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Ácsmesterség és faipar
  • Szárazépítés
  • Háztartás
  • Kempingezés és utazás
  • Bádogos munkák
  • Az univerzálisan alkalmazható MULTI tehetség

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Az olló-t rendszeresen kenje meg a csavar csatlakozásán és a penge belső részén.