simturn DX betét, teljes sugarú hornyok, Dmin=18 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: D18.0015.30.18 VL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D18.0015.30.18 VL X800
EAN / GTIN 4069769152289
Gyártó száma AVEDX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=18 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 18,0 mm
  • a = 17,50 mm
  • w = 3,0 mm (tűrés +0,05)
  • S = 5,6 mm