simturn DX szorítótartó, keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás, D=16 mm, L2=80 mm

Cikkszám: D16.0016.80 HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D16.0016.80 HM
EAN / GTIN 4069769145564
Gyártó száma AEF9
L-szám L23830 163
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX késszár
Keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=16 mm, L2=80 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20T
  • ØD = 16,0 mm (tűrés h6)
  • L2 = 80,0 mm
  • Ød1 = 11,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Csavar = ATK6