simturn DX betét, hornyolás és ferdítés, Dmin=11 mm, w=1 mm

Cikkszám: D11.0810.00 PL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D11.0810.00 PL X800
EAN / GTIN 4069769124361
Gyártó száma AB2CX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=11 mm, w=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • a = 10,7 mm
  • w = 1,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • ØDmin (min. furat) = 11,0 mm