simmill OS adapter, adapter a simturn AX-hez (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Cikkszám: D10.A07.50 HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D10.A07.50 HM
EAN / GTIN 4069769117486
Gyártó száma AX0T
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill OS adapter
Adapter a simturn AX-hez (A07)
D=7 mm, L2=50 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (tűrés h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Csavar = ATK8
  • Csavarhúzó = T9F