simill OS maróbetét, finomfúró szerszám, Dmin=8,9 mm

Cikkszám: D07.0445.20.09 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám D07.0445.20.09 YR X400
EAN / GTIN 4069769097504
Gyártó száma AW1KX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill OS maróbetét
Finomfúró szerszámok
Dmin = 8,9 mm

Műszaki paraméterek:

  • a = 6,85 mm
  • f = 4,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 8,9 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 4,8 mm