SAUTER CR 10000-1Y1v

Cikkszám: CR 10000-1Y1
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
Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CR 10000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246195
Gyártó száma CR 10000-1Y1
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • SAUTER CR 10000-1Y1 mérőcella, OIML osztály, C1, mérési tartomány 10000 kg
  • Pontosság az OIML R60 C1 szerint
  • RoHS-kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem (EN 60529 szerint), hermetikusan lezártan
  • Rozsdamentes acél
  • Alkalmazási terület: súly, valamint szakító- és nyomóerő mérések
  • Alkalmas súly- és erőméréshez és erőmérő állványokhoz
  • Erő alkalmazása nyomóelemen vagy menetes furaton keresztül
  • Névleges érték: 2mV/V
  • Menet nyomóelemhez vagy más erő alkalmazásához: 5000 kg-ig M16×1,5, 10000 kg-tól M32×1,5