WX2 Eco Stretch Trade nadrág Black 34 R

Cikkszám: CD881BKR34
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Konfekcióméret DE 34

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CD881BKR34
EAN / GTIN 5036108394678
Gyártó száma CD881BKR34
L-szám L01840 102539
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A WX2 stretch nadrág tökéletes a szabadidős vagy a professzionális DIY szakemberek számára. Ebben a nadrágban minden megtalálható, amire szükséged lehet, zippzáras szellőzéssel a lábak hátsó részén és térdvédő zsebekkel.

Jellemző:

  • Környezettudatos termék, amely tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható alapanyagból készült.
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Zippzáras hálós szellőzőzsebek az extra szellőzésért
  • Térdpárna zsebek stretch panelekkel a könnyed mozgás érdekében
  • Több szerszámzseb a kényelmes tároláshoz
  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
  • Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán
Kontrasztos összetétel: 93% poliészter, 7% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;