PrecisionBits, Form C6.3 (1/4″), Set in Handy BitBlock

Cikkszám: C6.704 CN
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám C6.704 CN
EAN / GTIN 7610733293612
Gyártó száma PB C6.704 CN
L-szám L60060 101284

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, C 6,3-es forma (1/4″), 10-es készlet praktikus bitblokkkal, bőrcsomag
  • hatlapú aljzathoz és torx® csavarokkal
  • kompatibilis külső hatlapú DIN ISO 1173 szerint, alkalmas a D 6,3 bites blokk felszerelésére
  • #tide ocean anyagból: 100%-ban továbbfejlesztett tengeri kötésű műanyag, védi a fosszilis nyersanyagokat BitBlock-
  • ok különböző változatokban minden kihíváshoz, elengedhetetlen a szakemberek és a barkács rajongók számára
  • pontos, pontosan méretezett hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • Színkódolt a csavar típusa szerint, a jobb bit gyorsan kéznél Tough és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam a
  • kemény, speciális szerszámacél,
  • Vonzó plazmabevonat a rozsdavédelemért
  • a bitek könnyű eltávolítása, oldalra tolva és újra kibontva