NPR Pro nitril hab mártott kesztyű Black/Grey S R

Cikkszám: AP65K7RS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Festék Schwarz/Grau
Kesztyűméret 7

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AP65K7RS
EAN / GTIN 5036108338788
Gyártó száma AP65K7RS
L-szám L01840 100822
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A kényelem, az illeszkedés és a hosszú életartam jellemzi. A nejlon és az elasztán bélés átkarolja a kezét, miközben elvezeti a nem kívánt nedvességet. A prémium minőségű nitril hab bevonat kiváló kopásállóságot biztosít. Antimikrobiális felületkezeléssel biztosítja, hogy a kesztyű hosszabb ideig frissebb maradjon.

Jellemző:

  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Az antimikrobiális felület segíti frissen és szárazon tartani kesztyűjét
  • Kötési sűrűség 15
  • 100% latexmentes
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz környezetben történő precíziós munkákhoz
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Latexmentes elasztán;