NPR15 Nitril hab bambusz kesztyű - 12-es csomag Black L R

Cikkszám: AP10K8RL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AP10K8RL
EAN / GTIN 5036146015320
Gyártó száma AP10K8RL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

15 gauge fenntartható bambuszszövetből és nejlonból készül. Rendkívül kényelmes, kiváló légáteresztő képességgel. A bambusz természetes módon antibakteriális, hipoallergén és ellenáll az UV-fénynek. A puha nitrilhab bevonatú tenyér kivételes tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. Számos iparágban tökéletes választás.

Jellemző:

  • Fenntartható bambusz bélés felhasználásával készült
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
  • 100% latexmentes
  • Kötési sűrűség 15
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Bambusz; Nylon; Gumírozott; Poliészter;