Thermo Pro Ultra Orange/Black XXL R

Cikkszám: AP02O8RXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Orange/Schwarz
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AP02O8RXXL
EAN / GTIN 5036108278077
Gyártó száma AP02O8RXXL
L-szám L01840 100744
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Innovatív technológiákkal tervezett kesztyű, mely tökéletesen lepergeti a vizet és olajokat. Erre a kesztyűre kerülő folyadék lepereg, megvédve az alatta lévő felületet. Dupla bélése meleget és lélegzést nyújt a kéznek. A homokos tenyér kivitel jobb fogást biztosít.

Jellemző:

  • Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
  • Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
  • Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott; Akril;